IME - IMSAN3211C750 RQ96E AMP CA 96X96 750/1A - AN3211C750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala - 750 A
Packung
1 ST
EAN
8032826009518
Artikelnummer
IMSAN3211C750
Herstellernummer
AN3211C750
Hersteller
BTI
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
750 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


