Startseite

IME - IMSAN3211B500 RQ96E AMP CA 96X96 50/1A - AN3211B500

KopierenKopieren
IME - IMSAN3211B500 RQ96E AMP CA 96X96 50/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 50 A

  • Messbereich - 0...50 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826009266

Artikelnummer

IMSAN3211B500

Herstellernummer

AN3211B500

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

50 A

Messbereich:

0...50 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Überstromskala:

nein

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

96 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 50/1A - Scala: 0...In