Startseite

IME - IMSAN264C1002 RQ72M VOLT CC 72X72 DIR 100V - AN264C1002

KopierenKopieren
IME - IMSAN264C1002 RQ72M VOLT CC 72X72  DIR 100V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...100 V

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826008566

Artikelnummer

IMSAN264C1002

Herstellernummer

AN264C1002

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...100 V

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

75 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0...100V - Scala: 0...Un