Startseite

IME - IMSAN263B6001 RQ72M VOLT CC 72X72 +-60MV - AN263B6001

KopierenKopieren
IME - IMSAN263B6001 RQ72M VOLT CC 72X72 +-60MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

  • Breite - 72 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826008368

Artikelnummer

IMSAN263B6001

Herstellernummer

AN263B6001

Hersteller

BTI

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Wandleranschluss:

ja

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 60?0?60 mV - Scala: zero centrale valore a richiesta