Startseite

IME - IMSAN263B5001 RQ72M VOLT CC 72X72 +-50MV - AN263B5001

KopierenKopieren
IME - IMSAN263B5001 RQ72M VOLT CC 72X72 +-50MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...0.05 V

  • Spannungsart - DC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826066276

Artikelnummer

IMSAN263B5001

Herstellernummer

AN263B5001

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...0.05 V

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Wandleranschluss:

ja

Höhe:

72 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 50...0...50 mV - Scala: zero centrale valoreA richiesta