IME - IMSAN260B2002 RQ72M AMP CC 72X72 60MV 20A - AN260B2002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 20 A
Messbereich - 0...20 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8032826007828
Artikelnummer
IMSAN260B2002
Herstellernummer
AN260B2002
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
20 A
Messbereich:
0...20 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


