Startseite

IME - IMSAN25DDB250 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 25V - AN25DDB250

KopierenKopieren
IME - IMSAN25DDB250 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 25V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...25 V

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826065927

Artikelnummer

IMSAN25DDB250

Herstellernummer

AN25DDB250

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...25 V

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

75 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 25V - Scala: 0...Un