Startseite

IME - IMSAN23SA1001 RQ72M AMP CC 72X72 1MA 0 SPOSTATO - AN23SA1001

KopierenKopieren
IME - IMSAN23SA1001 RQ72M AMP CC 72X72 1MA 0 SPOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...0.001 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - DC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826065798

Artikelnummer

IMSAN23SA1001

Herstellernummer

AN23SA1001

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...0.001 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

DC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

0.001 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72M - Wattmetri e varmetri - Formato: 72x72mm - indicatore analogico RQ + trasduttore TESI P - TESI Q - Corrente: 1 mA - Nota: oltre al codice prodotto indicare i valori di inizio e fondo scala in W o kW o MW per i wattmetri, var o kvar o Mvar per i varmetri