Startseite

IME - IMSAN238B6002 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 60A - AN238B6002

KopierenKopieren
IME - IMSAN238B6002 RQ72M AMP CC 72X72  DIR 60A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 60 A

  • Messbereich - 0...60 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826007408

Artikelnummer

IMSAN238B6002

Herstellernummer

AN238B6002

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

60 A

Messbereich:

0...60 A

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...60A - Scala: 0...In