IME - IMSAN238A6002 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 6A - AN238A6002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 6 A
Messbereich - 0...6 A
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
Nominaler Endwert der Skala:
6 A
Messbereich:
0...6 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein
RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...6A - Scala: 0...In


