IME - IMSAN234M0001 RQ72M AMP CC 72X72 4-20MA SOPMECC - AN234M0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 0.004 A
Messbereich - 0.004...0.02 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8032826021749
Artikelnummer
IMSAN234M0001
Herstellernummer
AN234M0001
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
0.004 A
Messbereich:
0.004...0.02 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
DC
Überstromskala:
nein
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


