Startseite

IME - IMSAN232A5001 RQ72M AMP CC 72X72 5MA - AN232A5001

KopierenKopieren
IME - IMSAN232A5001 RQ72M AMP CC 72X72  5MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 0.005 A

  • Messbereich - 0...0.005 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Nominaler Endwert der Skala:

0.005 A

Messbereich:

0...0.005 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Überstromskala:

nein

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 0...5 mA - Scala: zero laterale valoreA richiesta