Startseite

IME - IMSAN22D5B500 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 50A 5IN - AN22D5B500

KopierenKopieren
IME - IMSAN22D5B500 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 50A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 50 A

  • Messbereich - 0...50 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Nominaler Endwert der Skala:

50 A

Messbereich:

0...50 A

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 50A - Scala: ristretta al fondo 5In