IME - IMSAN22D2C100 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 100A 2IN - AN22D2C100
.jpg?80A1A6968969759391A47C767B659AA4B7&ts=1791987807220)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wandleranschluss - nein
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Ausführung - Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala - 100 A
Packung
1 ST
EAN
8032826063923
Artikelnummer
IMSAN22D2C100
Herstellernummer
AN22D2C100
Hersteller
BTI
Wandleranschluss:
nein
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
100 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


