Startseite

IME - IMSAN22D2B600 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 60A 2IN - AN22D2B600

KopierenKopieren
IME - IMSAN22D2B600 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 60A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...60 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826003813

Artikelnummer

IMSAN22D2B600

Herstellernummer

AN22D2B600

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...60 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

60 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 60A - Scala: ristretta al fondo 2In