IME - IMSAN22D1B600 RQ72E AMP CA 72X72 DIR 60A - AN22D1B600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 60 A
Messbereich - 0...60 A
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Nominaler Endwert der Skala:
60 A
Messbereich:
0...60 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


