Startseite

IME - IMSAN2255D500 RQ72E AMP CA 72X72 5000/5A 5IN

KopierenKopieren
IME - IMSAN2255D500 RQ72E AMP CA 72X72 5000/5A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...5000 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826167195

Artikelnummer

IMSAN2255D500

Herstellernummer

AN2255D500

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...5000 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

5000 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 5000/5A - Scala: ristretta al fondo 5In