Startseite

IME - IMSAN2255C150 RQ72E AMP CA 72X72 150/5A 5IN - AN2255C150

KopierenKopieren
IME - IMSAN2255C150 RQ72E AMP CA 72X72 150/5A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 150 A

  • Messbereich - 0...150 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826006920

Artikelnummer

IMSAN2255C150

Herstellernummer

AN2255C150

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

150 A

Messbereich:

0...150 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 150/5A - Scala: ristretta al fondo 5In