IME - IMSAN2255C125 RQ72E AMP CA 72X72 125/5A 5IN - AN2255C125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 125 A
Messbereich - 0...125 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826006913
Artikelnummer
IMSAN2255C125
Herstellernummer
AN2255C125
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
125 A
Messbereich:
0...125 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


