Startseite

IME - IMSAN2252C250 RQ72E AMP CA 72X72 250/5A 2IN - AN2252C250

KopierenKopieren
IME - IMSAN2252C250 RQ72E AMP CA 72X72 250/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 250 A

  • Messbereich - 0...250 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826006333

Artikelnummer

IMSAN2252C250

Herstellernummer

AN2252C250

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

250 A

Messbereich:

0...250 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 250/5A - Scala: ristretta al fondo 2In