IME - IMSAN2251D500 RQ72E AMP CA 72X72 5000/5A - AN2251D500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 5000 A
Messbereich - 0...5000 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826005923
Artikelnummer
IMSAN2251D500
Herstellernummer
AN2251D500
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
5000 A
Messbereich:
0...5000 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


