Startseite

IME - IMSAN2251C700 RQ72E AMP CA 72X72 700/5A - AN2251C700

KopierenKopieren
IME - IMSAN2251C700 RQ72E AMP CA 72X72 700/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 700 A

  • Messbereich - 0...700 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826005732

Artikelnummer

IMSAN2251C700

Herstellernummer

AN2251C700

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

700 A

Messbereich:

0...700 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Überstromskala:

nein

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 700/5A - Scala: 0...In