IME - IMSAN2251C120 RQ72E AMP CA 72X72 120/5A - AN2251C120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 120 A
Messbereich - 0...5 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Verlustleistung - 1.1 W
Packung
1 ST
EAN
8032826005541
Artikelnummer
IMSAN2251C120
Herstellernummer
AN2251C120
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
120 A
Messbereich:
0...5 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1.1 W
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Geeicht:
nein
Ausführung:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Weicheisen
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


