Startseite

IME - IMSAN2251B800 RQ72E AMP CA 72X72 80/5A - AN2251B800

KopierenKopieren
IME - IMSAN2251B800 RQ72E AMP CA 72X72 80/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 80 A

  • Messbereich - 0...5 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Verlustleistung - 1.1 W

Packung

  • 1 ST

Nominaler Endwert der Skala:

80 A

Messbereich:

0...5 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1.1 W

Spannungsart:

AC

Überstromskala:

nein

Geeicht:

nein

Ausführung:

Einbau

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 80/5A - Scala: 0...In