IME - IMSAN2251B600 RQ72E AMP CA 72X72 60/5A - AN2251B600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 60 A
Messbereich - 0...5 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Verlustleistung - 1.1 W
Packung
1 ST
EAN
8032826005442
Artikelnummer
IMSAN2251B600
Herstellernummer
AN2251B600
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
60 A
Messbereich:
0...5 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1.1 W
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Geeicht:
nein
Ausführung:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Weicheisen
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


