IME - IMSAN2251B500 RQ72E AMP CA 72X72 50/5A - AN2251B500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 50 A
Messbereich - 0...5 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Verlustleistung - 1.1 W
Packung
1 ST
Produktserien
Indicatori Analogici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8032826005411
Artikelnummer
IMSAN2251B500
Herstellernummer
AN2251B500
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
50 A
Messbereich:
0...5 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
1.1 W
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Geeicht:
nein
Ausführung:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Weicheisen
Schleppzeiger:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


