Startseite

IME - IMSAN22510000 RQ72E AMP CA 72X72 /5A NO SCALA - AN22510000

KopierenKopieren
IME - IMSAN22510000 RQ72E AMP CA 72X72 /5A NO SCALA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 5 A

  • Messbereich - 0...5 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826005930

Artikelnummer

IMSAN22510000

Herstellernummer

AN22510000

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

5 A

Messbereich:

0...5 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Überstromskala:

nein

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 5A - Scala: 0...In (senza scala)

Ein IME Produkt

Entdecken Sie die IME-Serie