Startseite

IME - IMSAN2212C600 RQ72E AMP CA 72X72 600/1A 2IN - AN2212C600

KopierenKopieren
IME - IMSAN2212C600 RQ72E AMP CA 72X72 600/1A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...600 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Spannungsart - AC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826004636

Artikelnummer

IMSAN2212C600

Herstellernummer

AN2212C600

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...600 A

Wandleranschluss:

ja

Spannungsart:

AC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

600 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

1.1 W

Überstromskala:

nein

Messsystem:

Drehspule

Geeicht:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Breite in Teilungseinheiten:

0

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 600/1A - Scala: ristretta al fondo 2In