IME - IMSAN2212B750 RQ72E AMP CA 72X72 75/1A 2IN - AN2212B750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 75 A
Messbereich - 0...75 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826004506
Artikelnummer
IMSAN2212B750
Herstellernummer
AN2212B750
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
75 A
Messbereich:
0...75 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


