Startseite

IME - IMSAN2211A500 RQ72E AMP CA 72X72 5/1A - AN2211A500

KopierenKopieren
IME - IMSAN2211A500 RQ72E AMP CA 72X72 5/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 5 A

  • Messbereich - 0...5 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826003868

Artikelnummer

IMSAN2211A500

Herstellernummer

AN2211A500

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

5 A

Messbereich:

0...5 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: su TA - Corrente: 5/1A - Scala: 0...In