Startseite

IME - IMSAN164C6002 RQ48M VOLT CC 48X48 DIR 600V - AN164C6002

KopierenKopieren
IME - IMSAN164C6002 RQ48M VOLT CC 48X48  DIR 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...600 V

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826061134

Artikelnummer

IMSAN164C6002

Herstellernummer

AN164C6002

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...600 V

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0...600V - Scala: 0...Un