Startseite

IME - IMSAN15DDC400 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 400V - AN15DDC400

KopierenKopieren
IME - IMSAN15DDC400 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...400 V

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Messsystem - Drehspule

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826060434

Artikelnummer

IMSAN15DDC400

Herstellernummer

AN15DDC400

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...400 V

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Breite:

48 mm

Wandleranschluss:

nein

Höhe:

48 mm

Genauigkeitsklasse:

1.5

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 400V - Scala: 0...Un