Startseite

IME - IMSAN15DDC300 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 300V - AN15DDC300

KopierenKopieren
IME - IMSAN15DDC300 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 300V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...300 V

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Verlustleistung - 3 W

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826003011

Artikelnummer

IMSAN15DDC300

Herstellernummer

AN15DDC300

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...300 V

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Verlustleistung:

3 W

Geeicht:

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Einbau

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Weicheisen

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 300V - Scala: 0...Un