IME - IMSAN15DDC100 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 100V - AN15DDC100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...100 V
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826060281
Artikelnummer
IMSAN15DDC100
Herstellernummer
AN15DDC100
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...100 V
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Skalenbeleuchtung:
nein


