IME - IMSAN15DDB150 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 15V - AN15DDB150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...15 V
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Drehspule
Packung
1 ST
EAN
8032826060038
Artikelnummer
IMSAN15DDB150
Herstellernummer
AN15DDB150
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...15 V
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
48 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
48 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein


