Startseite

IME - IMSAN15DDB100 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 10V - AN15DDB100

KopierenKopieren
IME - IMSAN15DDB100 RQ48E VOLT CA 48X48 DIR 10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...10 V

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

Messbereich:

0...10 V

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Tensione: 10V - Scala: 0...Un