IME - IMSAN138A1002 RQ48M AMP CC 48X48 DIR 1A - AN138A1002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 1 A
Messbereich - 0...1 A
Wandleranschluss - nein
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8032826058820
Artikelnummer
IMSAN138A1002
Herstellernummer
AN138A1002
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
1 A
Messbereich:
0...1 A
Wandleranschluss:
nein
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


