Startseite

IME - IMSAN132B2001 RQ48M AMP CC 48X48 20MA - AN132B2001

KopierenKopieren
IME - IMSAN132B2001 RQ48M AMP CC 48X48  20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 0.02 A

  • Messbereich - 0...0.02 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826002946

Artikelnummer

IMSAN132B2001

Herstellernummer

AN132B2001

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

0.02 A

Messbereich:

0...0.02 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Überstromskala:

nein

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 0...20 mA - Scala: zero laterale valoreA richiesta