Startseite

IME - IMSAN132A1001 RQ48M AMP CC 48X48 1MA - AN132A1001

KopierenKopieren
IME - IMSAN132A1001 RQ48M AMP CC 48X48  1MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 0.001 A

  • Messbereich - 0...0.001 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Nominaler Endwert der Skala:

0.001 A

Messbereich:

0...0.001 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

DC

Überstromskala:

nein

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48M - Wattmetri e varmetri - Formato: 48x48mm - indicatore analogico RQ + trasduttore TESI P - TESI Q - Corrente: 0...1 mA - Nota: oltre al codice prodotto indicare i valori di inizio e fondo scala in W o kW o MW per i wattmetri, var o kvar o Mvar per i varmetri