IME - IMSAN12D2B150 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 15A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...15 A
Wandleranschluss - nein
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala - 15 A
Packung
1 ST
EAN
8032826000850
Artikelnummer
IMSAN12D2B150
Herstellernummer
AN12D2B150
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...15 A
Wandleranschluss:
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
15 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


