Startseite

IME - IMSAN12D1A600 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 6A - AN12D1A600

KopierenKopieren
IME - IMSAN12D1A600 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 6A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 6 A

  • Messbereich - 0...6 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826057236

Artikelnummer

IMSAN12D1A600

Herstellernummer

AN12D1A600

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

6 A

Messbereich:

0...6 A

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Überstromskala:

nein

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 6A - Scala: 0...In