Startseite

IME - IMSAN12D1A400 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 4A - AN12D1A400

KopierenKopieren
IME - IMSAN12D1A400 RQ48E AMP CA 48X48 DIR 4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...4 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - AC

  • Ausführung - Frontmontage

  • Nominaler Endwert der Skala - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826057175

Artikelnummer

IMSAN12D1A400

Herstellernummer

AN12D1A400

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...4 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

4 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: diretta - Corrente: 4A - Scala: 0...In