Startseite

IME - IMSAN1255D125 RQ48E AMP CA 48X48 1250/5A 5IN - AN1255D125

KopierenKopieren
IME - IMSAN1255D125 RQ48E AMP CA 48X48 1250/5A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 1250 A

  • Messbereich - 0...1250 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826030239

Artikelnummer

IMSAN1255D125

Herstellernummer

AN1255D125

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

1250 A

Messbereich:

0...1250 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 1250/5A - Scala: ristretta al fondo 5In