IME - IMSAN1252C500 RQ48E AMP CA 48X48 500/5A 2IN - AN1252C500
.jpg?80A1A696866F759391A47C767B659AA4B7&ts=1790328304311)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala - 500 A
Genauigkeitsklasse - 1.5
Packung
1 ST
EAN
8032826033636
Artikelnummer
IMSAN1252C500
Herstellernummer
AN1252C500
Hersteller
BTI
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
500 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


