IME - IMSAN1252C160 RQ48E AMP CA 48X48 160/5A 2IN - AN1252C160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 160 A
Messbereich - 0...160 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Nominaler Endwert der Skala:
160 A
Messbereich:
0...160 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein
RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 160/5A - Scala: ristretta al fondo 2In


