IME - IMSAN1252C100 RQ48E AMP CA 48X48 100/5A 2IN - AN1252C100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 100 A
Messbereich - 0...100 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826002434
Artikelnummer
IMSAN1252C100
Herstellernummer
AN1252C100
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
100 A
Messbereich:
0...100 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


