Startseite

IME - IMSAN1252B200 RQ48E AMP CA 48X48 20/5A 2IN - AN1252B200

KopierenKopieren
IME - IMSAN1252B200 RQ48E AMP CA 48X48 20/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 20 A

  • Messbereich - 0...20 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826002359

Artikelnummer

IMSAN1252B200

Herstellernummer

AN1252B200

Hersteller

BTI

Nominaler Endwert der Skala:

20 A

Messbereich:

0...20 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Ausführung:

Frontmontage

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Messsystem:

Drehspule

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 20/5A - Scala: ristretta al fondo 2In