IME - IMSAN1215C250 RQ48E AMP CA 48X48 250/1A 5IN - AN1215C250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 250 A
Messbereich - 0...250 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Nominaler Endwert der Skala:
250 A
Messbereich:
0...250 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein
RQ48E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 48x48mm - Inserzione: su TA - Corrente: 250/1A - Scala: ristretta al fondo 5In


