IME - IMSAN1211C750 RQ48E AMP CA 48X48 750/1A - AN1211C750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nominaler Endwert der Skala - 750 A
Messbereich - 0...750 A
Wandleranschluss - ja
Genauigkeitsklasse - 1.5
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826160226
Artikelnummer
IMSAN1211C750
Herstellernummer
AN1211C750
Hersteller
BTI
Nominaler Endwert der Skala:
750 A
Messbereich:
0...750 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
1.5
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


