Startseite

ILME - ILMVS 1038.3N PORTAF.SEZ.VLS 10X38 3P+N - VS 1038.3N

KopierenKopieren
ILME - ILMVS 1038.3N PORTAF.SEZ.VLS 10X38 3P+N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Mit optischer Defektanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747093200

Artikelnummer

ILMVS 1038.3N

Herstellernummer

VS 1038.3N

Hersteller

ILM

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

portafusibili sezionabili VS per fissaggio a vite od a scatto su guida DIN EN 60715.Morsetti con staffa di serraggio (vite imperdibile) fusibili esclusi, tipi con neutro sezionabile completi di cilindretto neutro fisso per fusibili cilindrici 10 x 38 mm,tripolare + N sezionabile.